カッター サイドカッターのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
662件の「カッター サイドカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄線カッター」、「チドリ刃」、「工具 サイドカッター」などの商品も取り扱っております。
サイドカッター FKD(フクダ精工)ランキング1位
1枚
15,980税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

千鳥刃サイドカッター 岡崎精工ランキング2位
外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)25.4材質MCO3(コバルト高速度鋼)
1個
17,980税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)ランキング3位
1個
4,698税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

サイドカッター 岡崎精工ランキング4位
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1個
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サイドカッター 岡崎精工ランキング5位
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)175穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数36
1個
63,980税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
1丁ほか
3,198税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
1丁
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
略号SCねじれ角直刃
1個
8,698税込9,568
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(488種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1個
15,980税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)200質量(g)298ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25
1丁
4,498税込4,948
当日出荷

1枚
17,980税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
1個
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mm
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7477材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15厚さ(mm)ジョイント部:8全長(mm)140切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6取付穴落下防止用ひも取付穴無先端形状E2.5×F2.0mm機能圧着機能無口先長(mm)42先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)2
1丁
4,598税込5,058
当日出荷

自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
1巻ほか
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
1個
9,598税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
1個
19,980税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ペンチ 1000V 落下防止
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。 サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)180仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)271ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm) 銅線12切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3.4
1個
8,998税込9,898
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)1000V絶縁強力型ペンチ
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ハードな使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
トラスコ品番446-7116材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼全長(mm)200切断能力(mm)銅・アルミ:13切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:25
1丁
7,398税込8,138
当日出荷

超硬工具 チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
略号BSCG
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(199種類の商品があります)